Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI16.715.0
Cod. Produttore
3.BI16.715.0
Cod. EAN
8025550336494

Informazioni di prodotto

iROLL 65 MINI PLAFONE C/LED WARM WHITE FLOO
Il plafone IROLL 65 MINI con LED Warm White rappresenta una soluzione di illuminazione elegante e funzionale per ogni ambiente. Realizzato in materiale di alta qualità, questo plafone offre un design compatto e moderno, perfetto per spazi ridotti. Il colore bianco caldo del LED crea un'atmosfera accogliente e rilassante, ideale per soggiorni, camere da letto o uffici. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di soffitto. Grazie alla tecnologia LED, il plafone garantisce un'illuminazione efficiente e a lungo termine, riducendo il consumo energetico senza compromettere la luminosità. Scegliere il plafone IROLL significa optare per un'illuminazione di qualità che unisce estetica e funzionalità, contribuendo a creare ambienti piacevoli e ben illuminati.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

12

Flusso Nominale

1700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

ø109x208

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Plafone da esterni - Led warm white - alimentatore elettronico integrato Vin=120÷240 Vac - ottica Flood