Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI15.715.0
Cod. Produttore
3.BI15.715.0
Cod. EAN
8025550336487

Informazioni di prodotto

iROLL 65 MINI PLAFONE C/LED NEUTR.WHITE FLO
Il plafone IROLL 65 MINI è un'illuminazione elegante e moderna, dotato di LED di colore neutro bianco. Progettato per offrire una luce diffusa e confortevole, questo apparecchio è ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura compatta si adatta perfettamente a spazi ridotti, mentre il design minimalista lo rende un complemento d'arredo versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, il plafone garantisce durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED non solo assicura un'illuminazione efficiente, ma contribuisce anche a ridurre i consumi energetici. Con un grado di protezione adeguato, è adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta ideale per chi cerca funzionalità e stile in un unico prodotto.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

12

Flusso Nominale

1750

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

ø109x208

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Plafone da esterni - Led neutral white - alimentatore elettronico integrato Vin=120÷240 Vac - ottica Flood