Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR13903.NG
Cod. Produttore
13903.NG
Cod. EAN
8033335033506

Informazioni di prodotto

PLACCA ZAMA NERO GRAFITE 3M
Placca 3 moduli, Expì, metallo, nero grafite

profondità

6 mm

altezza

88 mm

larghezza

123 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

PLACCA ZAMA NERO GRAFITE 3M