Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
profondità
8 mm
altezza
90 mm
larghezza
125 mm
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
adatto per canale da incasso per apparecchi
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
3
numero di unità verticali
numero di unità orizzontali
numero di unità
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
colore
verde
esecuzione della superficie
opaco
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
direzione di montaggio
orizzontale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te