Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19698.28
Cod. Produttore
19698.28
Cod. EAN
8007352450196

Informazioni di prodotto

Placca Round 8M cromo

Documentazione tecnica

Placca Round 8 moduli (4+4), metallo, cromo

numero di unità verticali

2

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

8

materiale

metallo

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

brillante

colore

cromo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

146 mm

altezza

162 mm

profondità

10 mm

larghezza di montaggio

146 mm

codice RAL (simile)

9007

altezza totale

162 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Round 8M cromo