Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19698.84
Cod. Produttore
19698.84
Cod. EAN
8007352450622

Informazioni di prodotto

Placca Round 8M bianco

Documentazione tecnica

Placca Round 8 moduli (4+4), tecnopolimero, bianco

numero di unità verticali

2

numero di unità

8

numero di unità orizzontali

4

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

146 mm

altezza

162 mm

profondità

10 mm

larghezza di montaggio

146 mm

codice RAL (simile)

9016

altezza totale

162 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Round 8M bianco