Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19687.65
Cod. Produttore
19687.65
Cod. EAN
8007352440883

Informazioni di prodotto

Placca Round 7M Reflex salvia

Documentazione tecnica

Placca Round 7 moduli, tecnopolimero, Reflex salvia

numero di unità orizzontali

7

numero di unità

7

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

verde

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

210 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

210 mm

codice RAL (simile)

6019

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Produttore

Placca Round 7M Reflex salvia