Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19687.62
Cod. Produttore
19687.62
Cod. EAN
8007352440821

Informazioni di prodotto

Placca Round 7M Reflex caramel

Documentazione tecnica

Placca Round 7 moduli, tecnopolimero, Reflex caramel

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

7

numero di unità

7

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

marrone

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

210 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

210 mm

codice RAL (simile)

8003

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Produttore

Placca Round 7M Reflex caramel