Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19684.87
Cod. Produttore
19684.87
Cod. EAN
8007352449541

Informazioni di prodotto

Placca Round 4M verde

Documentazione tecnica

Placca Round 4 moduli, tecnopolimero, verde

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

verde

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

145 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

145 mm

codice RAL (simile)

6013

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Round 4M verde