Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19684.64
Cod. Produttore
19684.64
Cod. EAN
8007352440661

Informazioni di prodotto

Placca Round 4M Reflex oltremare

Documentazione tecnica

Placca Round 4 moduli, tecnopolimero, Reflex oltremare

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

blu

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

145 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

145 mm

codice RAL (simile)

5009

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Round 4M Reflex oltremare