Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19684.62
Cod. Produttore
19684.62
Cod. EAN
8007352440623

Informazioni di prodotto

Placca Round 4M Reflex caramel

Documentazione tecnica

Placca Round 4 moduli, tecnopolimero, Reflex caramel

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

marrone

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

145 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

145 mm

codice RAL (simile)

8003

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Round 4M Reflex caramel