Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19684.30
Cod. Produttore
19684.30
Cod. EAN
8007352449428

Informazioni di prodotto

Placca Round 4M nichel matt

Documentazione tecnica

Placca Round 4 moduli, metallo, nichel matt

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

materiale

metallo

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

titanio

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

145 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

145 mm

codice RAL (simile)

7048

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Round 4M nichel matt