Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19684.29
Cod. Produttore
19684.29
Cod. EAN
8007352449404

Informazioni di prodotto

Placca Round 4M nichel dark

Documentazione tecnica

Placca Round 4 moduli, metallo, nichel dark

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

materiale

metallo

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

antracite

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

145 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

145 mm

codice RAL (simile)

7022

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Round 4M nichel dark