Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di unità
4
numero di unità verticali
1
numero di unità orizzontali
materiale
metallo
superficie
verniciato
esecuzione della superficie
opaco
colore
antracite
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
larghezza
145 mm
altezza
90 mm
profondità
9 mm
larghezza di montaggio
codice RAL (simile)
9004
altezza totale
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP00
adatto per canale da incasso per apparecchi
casella di testo/superficie di marcatura
adatto per scatola di canale sotterraneo
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
esecuzione a filo superficie
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te