Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19684.24
Cod. Produttore
19684.24
Cod. EAN
8007352449305

Informazioni di prodotto

Placca Round 4M bronzo matt

Documentazione tecnica

Placca Round 4 moduli, metallo, bronzo matt

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

bronzo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

145 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

145 mm

codice RAL (simile)

8008

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Round 4M bronzo matt