Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19683.52
Cod. Produttore
19683.52
Cod. EAN
8007352449107

Informazioni di prodotto

Placca Round 3M ciliegio

Documentazione tecnica

Placca Round 3 moduli, legno naturale, ciliegio

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero di unità

3

materiale

legno

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

naturale

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

8003

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca Round 3M ciliegio