Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19682.84
Cod. Produttore
19682.84
Cod. EAN
8007352440388

Informazioni di prodotto

Placca Round 2M centrali bianco

Documentazione tecnica

Placca Round 2 moduli centrali, tecnopolimero, bianco

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero di unità

2

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

9016

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

adatto per scatola di canale sotterraneo

Produttore

Placca Round 2M centrali bianco