Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di unità orizzontali
4
numero di unità verticali
1
numero di unità
materiale
metallo
superficie
verniciato
esecuzione della superficie
brillante
colore
titanio
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
codice RAL (simile)
7048
larghezza
148 mm
altezza
82 mm
profondità
9 mm
larghezza di montaggio
altezza totale
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP00
senza alogeni
adatto per scatola di canale sotterraneo
esecuzione a filo superficie
adatto per canale da incasso per apparecchi
adatto per installazione a incasso
casella di testo/superficie di marcatura
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te