Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16784.32
Cod. Produttore
16784.32
Cod. EAN
8007352121416

Informazioni di prodotto

Placca Rondò 2M pann.oro lucido

Documentazione tecnica

Placca Rondò 2 moduli per pannelli, metallo pressofuso, oro lucido

numero di unità

2

numero di unità verticali

2

numero di unità orizzontali

1

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

oro

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

1036

larghezza

41 mm

altezza

141 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

41 mm

altezza totale

141 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

Produttore

Placca Rondò 2M pann.oro lucido