Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17093.46
Cod. Produttore
17093.46
Cod. EAN
8007352094093

Informazioni di prodotto

Placca Rondò 1-2M ardesia

Documentazione tecnica

Placca Rondò 1 modulo o 2 moduli ridotti, metallo pressofuso, ardesia

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

2

numero di unità

2

materiale

metallo

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

91 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

91 mm

altezza totale

80 mm

codice RAL (simile)

7011

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca Rondò 1-2M ardesia