Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHA4803XS
Cod. Produttore
HA4803XS
Cod. EAN
8012199760278

Informazioni di prodotto

axolute - placca 3P antracite spazzolata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca rettangolare 3 moduli - antracite spazzolata - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

9001

altezza

95.6 mm

profondità

8.3 mm

larghezza

126.6 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

superficie

satinato

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

colore

antracite

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca rettangolare 3 moduli antracite spazzolata