Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10904.78
Cod. Produttore
10904.78
Cod. EAN
8033335004544

Informazioni di prodotto

PLACCA MET BLU METALLIZZATO 4M
Placca 4 moduli, Kàdra, serie antracite, metallo, blu metallizzato

profondità

8 mm

altezza

90 mm

larghezza

148 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

blu

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

PLACCA MET BLU METALLIZZATO 4M