Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16748.01
Cod. Produttore
16748.01
Cod. EAN
8007352114555

Informazioni di prodotto

Placca Classica 12M bianco

Documentazione tecnica

Placca Classica 12 moduli, tecnopolimero, bianco brillante

numero di unità

12

numero di unità verticali

2

numero di unità orizzontali

6

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9016

larghezza

206 mm

altezza

150 mm

profondità

11 mm

larghezza di montaggio

206 mm

altezza totale

150 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

Produttore

Placca Classica 12M bianco