Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17097.01
Cod. Produttore
17097.01
Cod. EAN
8007352032835

Informazioni di prodotto

Placca Classica 1-2M bianco brill.

Documentazione tecnica

Placca Classica 1 modulo o 2 moduli ridotti, tecnopolimero, bianco brillante

numero di unità

2

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

2

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

88 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

88 mm

altezza totale

80 mm

codice RAL (simile)

9016

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca Classica 1-2M bianco brill.