Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19668.05
Cod. Produttore
19668.05
Cod. EAN
8007352447646

Informazioni di prodotto

Placca Classic 8M perla matt

Documentazione tecnica

Placca Classic 8 moduli (4+4), metallo, perla matt

numero di unità verticali

2

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

8

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

147 mm

altezza

164 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

147 mm

codice RAL (simile)

9016

altezza totale

164 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Classic 8M perla matt