Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19668.73
Cod. Produttore
19668.73
Cod. EAN
8007352450578

Informazioni di prodotto

Placca Classic 8M avorio

Documentazione tecnica

Placca Classic 8 moduli (4+4), tecnopolimero, avorio

numero di unità verticali

2

numero di unità

8

numero di unità orizzontali

4

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

147 mm

altezza

164 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

147 mm

codice RAL (simile)

9002

altezza totale

164 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Classic 8M avorio