Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19657.61
Cod. Produttore
19657.61
Cod. EAN
8007352552524

Informazioni di prodotto

Placca Classic 7M Reflex grigio fumè

Documentazione tecnica

Placca Classic 7 moduli, tecnopolimero, Reflex grigio fumé

numero di unità

7

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

7

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

grigio

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

altezza

90 mm

profondità

9 mm

codice RAL (simile)

7043

larghezza

210 mm

larghezza di montaggio

210 mm

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Produttore

Placca Classic 7M Reflex grigio fumè