Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19657.73
Cod. Produttore
19657.73
Cod. EAN
8007352439603

Informazioni di prodotto

Placca Classic 7M avorio

Documentazione tecnica

Placca Classic 7 moduli, tecnopolimero, avorio

numero di unità verticali

1

numero di unità

7

numero di unità orizzontali

7

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

altezza

90 mm

profondità

9 mm

codice RAL (simile)

9002

larghezza

210 mm

larghezza di montaggio

210 mm

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Produttore

Placca Classic 7M avorio Arkè