Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19654.41
Cod. Produttore
19654.41
Cod. EAN
8007352447189

Informazioni di prodotto

Placca Classic 4M Wengé

Documentazione tecnica

Placca Classic 4 moduli, legno naturale, Wengé

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

materiale

legno

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

naturale

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

90 mm

codice RAL (simile)

8017

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Classic 4M Wengé