Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19654.43
Cod. Produttore
19654.43
Cod. EAN
8007352447226

Informazioni di prodotto

Placca Classic 4M larice

Documentazione tecnica

Placca Classic 4 moduli, legno naturale, larice

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

numero di unità verticali

1

materiale

legno

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

naturale

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

90 mm

codice RAL (simile)

1001

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Classic 4M larice