Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19654.03
Cod. Produttore
19654.03
Cod. EAN
8007352446304

Informazioni di prodotto

Placca Classic 4M argento

Documentazione tecnica

Placca Classic 4 moduli, metallo, argento

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

altezza

90 mm

profondità

9 mm

codice RAL (simile)

9022

larghezza

145 mm

larghezza di montaggio

145 mm

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Classic 4M argento