Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19654.02
Cod. Produttore
19654.02
Cod. EAN
8007352446281

Informazioni di prodotto

Placca Classic 4M ardesia matt

Documentazione tecnica

Placca Classic 4 moduli, metallo, ardesia matt

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

altezza

90 mm

profondità

9 mm

codice RAL (simile)

7011

larghezza

145 mm

larghezza di montaggio

145 mm

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Classic 4M ardesia matt