Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19653.65
Cod. Produttore
19653.65
Cod. EAN
8007352552265

Informazioni di prodotto

Placca Classic 3M Reflex salvia

Documentazione tecnica

Placca Classic 3 moduli, tecnopolimero, Reflex salvia

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero di unità

3

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

verde

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

6019

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca Classic 3M Reflex salvia