Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19653.66
Cod. Produttore
19653.66
Cod. EAN
8007352552289

Informazioni di prodotto

Placca Classic 3M Reflex ghiaccio

Documentazione tecnica

Placca Classic 3 moduli, tecnopolimero, Reflex ghiaccio

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero di unità

3

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

9016

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca Classic 3M Reflex ghiaccio