Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19653.76
Cod. Produttore
19653.76
Cod. EAN
8007352446182

Informazioni di prodotto

Placca Classic 3M blu matt

Documentazione tecnica

Placca Classic 3 moduli, tecnopolimero, blu matt

numero di unità

3

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

blu

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

5014

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

adatto per canale da incasso per apparecchi

Produttore

Placca Classic 3M blu matt

€ 6,86 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info