Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19667.73
Cod. Produttore
19667.73
Cod. EAN
8007352447561

Informazioni di prodotto

Placca Classic 2MP avorio

Documentazione tecnica

Placca Classic 2 moduli per pannelli, tecnopolimero, avorio

numero di unità verticali

1

numero di unità

2

numero di unità orizzontali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

40 mm

altezza

139 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

40 mm

codice RAL (simile)

9002

altezza totale

139 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

Produttore

Placca Classic 2MP avorio