Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19642.78
Cod. Produttore
19642.78
Cod. EAN
8007352445680

Informazioni di prodotto

Placca Classic 2M oro matt

Documentazione tecnica

Placca Classic 2 moduli, tecnopolimero, oro matt

numero di unità

2

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

2

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

oro

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

90 mm

codice RAL (simile)

1036

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca Classic 2M oro matt