Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19652.04
Cod. Produttore
19652.04
Cod. EAN
8007352445789

Informazioni di prodotto

Placca Classic 2M centrali titanio matt

Documentazione tecnica

Placca Classic 2 moduli centrali, metallo, titanio matt

numero di unità verticali

1

numero di unità

2

numero di unità orizzontali

2

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

titanio

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

7013

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca Classic 2M centrali titanio matt