Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19661.74
Cod. Produttore
19661.74
Cod. EAN
8007352439788

Informazioni di prodotto

Placca Classic 21M bianco

Documentazione tecnica

Placca Classic 21 moduli (7+7+7), tecnopolimero, bianco

numero di unità

21

numero di unità verticali

3

numero di unità orizzontali

7

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

210 mm

altezza

232 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

210 mm

codice RAL (simile)

9016

altezza totale

232 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Produttore

Placca Classic 21M bianco