Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4802BN
Cod. Produttore
LNC4802BN
Cod. EAN
8005543481516

Informazioni di prodotto

LL - placca 2P bianco puro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 2 moduli - net

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

88 mm

codice RAL (simile)

9003

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

altezza

86 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

profondità

4.75 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

colore

Bianco

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

Serie

Living

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca AIR Bianco Puro

€ 15,74 x 1 pz.
(pz.)