Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4804NK
Cod. Produttore
LNC4804NK
Cod. EAN
8005543422014

Informazioni di prodotto

LL - placca 4P nichel satinato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 4 moduli - nichel satinato - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza

86 mm

codice RAL (simile)

7036

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

142 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

profondità

4.75 mm

numero di unità orizzontali

1

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

superficie

galvanizzato

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca AIR 4 moduli nichel satinato