Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14668.51
Cod. Produttore
14668.51
Cod. EAN
8007352337923

Informazioni di prodotto

Placca 8M Reflex rubino

Documentazione tecnica

Placca 8 moduli (4+4), tecnopolimero, Reflex rubino

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

8

numero di unità verticali

2

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

rosso

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

143 mm

altezza

151 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

143 mm

codice RAL (simile)

3001

altezza totale

151 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

adatto per canale da incasso per apparecchi

Produttore

Placca 8M Reflex rubino Plana