Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14668.03
Cod. Produttore
14668.03
Cod. EAN
8007352337695

Informazioni di prodotto

Placca 8M beige

Documentazione tecnica

Placca 8 moduli (4+4), tecnopolimero, beige

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero di unità

8

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

beige

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

143 mm

altezza

151 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

143 mm

codice RAL (simile)

1013

altezza totale

151 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca 8M beige Plana