Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14657.40
Cod. Produttore
14657.40
Cod. EAN
8007352133044

Informazioni di prodotto

Placca 7M Reflex cenere

Documentazione tecnica

Placca 7 moduli, tecnopolimero, Reflex cenere

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero di unità

7

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

grigio

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

206 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

206 mm

codice RAL (simile)

7023

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Produttore

Placca 7M Reflex cenere Plana