Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14657.42
Cod. Produttore
14657.42
Cod. EAN
8007352122208

Informazioni di prodotto

Placca 7M Reflex aria

Documentazione tecnica

Placca 7 moduli, tecnopolimero, Reflex aria

Serie

Plana

numero di unità

7

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

7

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

206 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

206 mm

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

trasparente

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

adatto per installazione a incasso

Produttore

Placca 7M Reflex aria