Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30657.70
Cod. Produttore
30657.70
Cod. EAN
8007352694538

Informazioni di prodotto

Placca 7M oro spazzolato

Documentazione tecnica

Placca 7 moduli, metallo, oro spazzolato

numero di unità

7

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

1036

larghezza

208.50 mm

altezza

88 mm

profondità

10.30 mm

larghezza di montaggio

208.50 mm

altezza totale

2.50 mm

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

metallo

superficie

metallico

esecuzione della superficie

opaco

colore

oro

grado di protezione (IP)

IP00

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

Produttore

PLACCA 7M ORO SPAZZOLATO