Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di unità
7
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
1
materiale
legno
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
colore
naturale
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
larghezza
207 mm
altezza
105 mm
profondità
10 mm
larghezza di montaggio
altezza totale
codice RAL (simile)
8025
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP00
adatto per canale da incasso per apparecchi
senza alogeni
adatto per scatola di canale sotterraneo
esecuzione a filo superficie
adatto per installazione a incasso
casella di testo/superficie di marcatura
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te