Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08639
Cod. Produttore
08639
Cod. EAN
8007352042421

Informazioni di prodotto

Placca 5M allum. scatto oro

Documentazione tecnica

Placca 5 moduli standard, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rettangolari unificate 5 moduli, fissaggio a scatto, oro. Per supporto 08533

numero di unità

5

numero di unità orizzontali

5

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

superficie

anodizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

alluminio

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

1035

larghezza

166 mm

altezza

76 mm

profondità

6 mm

larghezza di montaggio

166 mm

altezza totale

76 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

5

Produttore

PLACCA 5M ALLUMINIO ORO