Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08658.A
Cod. Produttore
08658.A
Cod. EAN
8007352076549

Informazioni di prodotto

Placca 4Msp resina scatto avorio

Documentazione tecnica

Placca 4 moduli speciali, resina,per scatole da incasso rettangolari unificate 4 moduli, fissaggio a scatto, avorio. Per supporto 08532.S

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9010

larghezza

145 mm

altezza

76 mm

profondità

6 mm

larghezza di montaggio

145 mm

altezza totale

76 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

adatto per canale da incasso per apparecchi

Produttore

PLACCA 4Msp RESINA AVORIO