Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14654.43
Cod. Produttore
14654.43
Cod. EAN
8007352122109

Informazioni di prodotto

Placca 4M Reflex ambra

Documentazione tecnica

Placca 4 moduli, tecnopolimero, Reflex ambra

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

giallo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

140 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

140 mm

codice RAL (simile)

1024

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca 4M Reflex ambra Plana